| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37593189 Herst.-Nr.: 004321 EAN/GTIN: 4010168043210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoppe Reiter ist ein pferdestarkes HABA-Wettlaufspiel für kleine Pferdefans. Für die Pferde war es ein schöner Tag auf der Koppel! Doch nun müssen sie schnell zurück auf den Pferdehof. In ihrer Box fehlen aber noch verschiedene Dinge, wie z. B. ein Bund Möhren oder ein Hafersack. Diese und weitere Utensilien müssen die Spieler unterwegs einsammeln, bevor sie mit ihrem Pferd den Hof erreichen. Zwei Würfel zeigen an, welche Dinge gesammelt werden dürfen bzw. um wie viele Felder das Pferd weitergezogen werden darf. Wer sich unterwegs für die richtigen Würfel entscheidet, wird sein Pferd mit etwas Glück als Erster in die Box führen. Dieses spannende Wettlauf-Spiel fördert ein erstes Regelverständnis und unterstützt die Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit, da unter Abwägung zweier Alternativen eine Entscheidung getroffen werden muss. Das HABA-Spiel Hoppe Reiter bietet zudem viel Abwechslung, da es in drei Varianten gespielt werden kann. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Rennen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 10 min | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 28 | ![](/p.gif) | Material | Karton, Holz | ![](/p.gif) | Designer | Stefanie Klaßen | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 4 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Würfel | 2 | ![](/p.gif) | Spielbrett enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |