Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 1087N Teppichreiniger & Desodorierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 1087N Teppichreiniger & Desodorierer
Bissell 1087N Teppichreiniger & Desodorierer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655506
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     1087N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Die Reinigungsformel Dual Guard Action tiefenreinigt und schützt in einem einfachen Arbeitsgang, so dass Ihre Teppiche und Polster sauber und frisch riechen. Diese einzigartige Formel enthält die Geruchsbekämpfungstechnologie (EN: "Odour Control Technology"), um Ihr Haustier davon abzuhalten, an den gleichen Platz zurückzukehren. Das Teppichshampoo ist universell einsetzbar, wurde im Labor getestet und als sicher für den Einsatz in allen in vollwertigen Teppichreinigungsmaschinen, ja sogar Mietmaschinen, eingestuft. - Enthält die patentierte Geruchsbekämpfungstechnologie, um Tierflecken & -gerüche dauerhaft zu beseitigen - Enthält Scotchguard zum Schutz Ihrer Teppiche und Polster vor zukünftigen Flecken - 2fach konzentriert und sicher für den Einsatz in allen Arten von Teppichreinigern - Frischer Duft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
(2-in-1) Teppichreiniger & Deodorant
Substanz
Flüssigkeit
Reinigen der Oberflächen
Teppich
Volumen (ml)
1500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.