Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 17800004 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 17800004 Adventskalender
URSUS 17800004 Adventskalender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655520
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     17800004
EAN/GTIN:
     4008525204077
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Der Blanko-Adventskalender "Stella" ist aus hochweißem Fotokarton mit 300 g/qm Stärke von URSUS® und vorgestanzt und genutzt. In der Bastelpackung sind 24 Geschenkboxen "Stella" in der Größe 14,5 x 14,5 x 4,5 cm, 1 Blatt Kreativ Sticker "Adventskalender" gold und 72 Paper Tags zum Dekorieren enthalten. Das Basteln und Gestalten des Adventskalender ist mit der beigefügten Bastelanleitung einfach und schnell erfolgt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
145 mm
Merkmale
Form
Stern
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Gold, Weiß
Material
Karton
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: adventskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.