Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 5140022 Adventskalender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 22
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 22
Geschenkbox Chiara 7,5x20x7,5cm VE=5 Stück Motiv: 22
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655622
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     5140022
EAN/GTIN:
     4008525147862
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Form
Kegel
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Anzahl der Aufkleber
20
Lieferumfang
Aufkleber enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.