Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18400006 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 18400006 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18400006 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655734
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18400006
EAN/GTIN:
     4008525128588
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die Packung URSUS® Mini-Tischlichter "Ambiente" in dem Motiv 06 enthält 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 27 cm und die Papierstärke von 115 g/qm. Ideal geeignet zur Mini-Tischlichtergestaltung. Die fertigen Mini-Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Rot, Transparent
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,144* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.