| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655747 Herst.-Nr.: 18400079 EAN/GTIN: 4008525157427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Packung URSUS® Mini-Tischlichter "Ambiente" in dem Motiv 79 enthält 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 27 cm und die Papierstärke von 115 g/qm. Ideal geeignet zur Mini-Tischlichtergestaltung. Die fertigen Mini-Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Papierlaterne | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent, Weiß | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Form | Zylinder | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |