| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655756 Herst.-Nr.: 18410004 EAN/GTIN: 4008525144946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Packung URSUS® Mini-Tischlichter "Eleganza" mit dem Motiv 04 enthält 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier mit Veredelung durch UV-Lack. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 28 cm und die Papierstärke von 180 g/qm. Das Material ist leicht zusammensteckbar. Die Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Papierlaterne | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Form | Zylinder | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |