| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655760 Herst.-Nr.: 19450014 EAN/GTIN: 4008525121480 |
| |
|
| | |
| Die Metallstanze des Motiv-Locher "maxi" stanzt ein Ahornblatt und das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gegossen. Die Motivstanzung hat einen Durchmesser von 50,8 mm (entspricht 2"). Der Locher lässt sich durch seine Hebelfunktion leicht bedienen und besitzt eine praktische Auffangvorrichtung im Sockel.
Geeignet ist der Motivstanzer für Papier oder dünnen Karton mit Grammaturen von 160 bis 220 g/qm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 50.8 mm | Merkmale | Produkttyp | Form Handwerksstanze | | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Geeignet für Materialien | Papier | | Mediengewicht | 220 g/m² | | Einfach zu bedienen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |