| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655799 Herst.-Nr.: 18420035 EAN/GTIN: 4008525158912 |
| |
|
| | |
| Die Silhouetten-Tischlichter "Filigrano" Rentier von URSUS® sind 5 Blatt Transparentpapier in der Farbe Creme mit filigranem Laserschnitt. Das Transparentpapier hat die Papierstärke von 115 g/qm und einen gelaserten Schriftzug "Merry Christmas". Die gebastelten Tischlichter für Weihnachten haben einen Durchmesser von 8 cm und eine Höhe von 14 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Papierlaterne | | Material | Papier | | Produktfarbe | Cremefarben, Transparent | | Färbung | Abbildung | | Form | Zylinder | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm | | Durchmesser | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Lampion, Papier-Laterne, Papierlaterne, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht |
| | |
| |