Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18420040 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 18420040 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18420040 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18420040 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655821
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18420040
EAN/GTIN:
     4008525158974
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die Silhouetten-Tischlichter "Filigrano" mit Schneeflocken von URSUS® sind 5 Blatt weißes Transparentpapier mit filigranem Laserschnitt. Das Transparentpapier hat die Papierstärke von 115 g/qm und ist ideal geeignet zur Tischgestaltung. Die gebastelten Tischlichter für Weihnachten haben einen Durchmesser von 8 cm und eine Höhe von 14 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,75* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.