| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655833 Herst.-Nr.: 18420059 EAN/GTIN: 4008525165545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Silhouetten-Tischlichter "Filigrano" Weihnachtslandschaft 2 von URSUS® sind 5 Blatt weißes Transparentpapier mit filigranem Laserschnitt. Das Transparentpapier hat die Papierstärke von 115 g/qm und ist ideal geeignet zur Tischgestaltung. Die gebastelten Tischlichter für Weihnachten haben einen Durchmesser von 8 cm und eine Höhe von 14 cm. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Papierlaterne | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cremefarben, Transparent | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Form | Zylinder | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |