Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 15135 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 15135 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Zeller Present 15135 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655943
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     15135
EAN/GTIN:
     4003368151359
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Aufbewahrungs-Kiste „Rustic weiß“, Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Holz
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.