Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 15134 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 15134 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Zeller Present 15134 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655946
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     15134
EAN/GTIN:
     4003368151342
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Aufbewahrungs-Kiste „Rustic weiß“, Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Holz
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
180 mm
Lieferumfang
Anzahl
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.