Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 15133 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 15133 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Zeller Present 15133 Aufbewahrungsbox Rechteckig Holz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655951
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     15133
EAN/GTIN:
     4003368151335
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Aufbewahrungs-Kiste „Rustic weiß“, Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteckig
Material
Holz
Färbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.