Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14371 Einkaufstasche Anthrazit Stoffbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 14371 Einkaufstasche Anthrazit Stoffbeutel
Zeller Present 14371 Einkaufstasche Anthrazit Stoffbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655999
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14371
EAN/GTIN:
     4003368143712
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Aufbewahrungs-/Zeitschriftenkorb, Filz, anthrazit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Typ
Stoffbeutel
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Filz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.