Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß
LogiLink 0.14m, USB-C 3.1/DisplayPort USB-Grafikadapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725008
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0246A
EAN/GTIN:
     4052792043709
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Erleben Sie die Wiedergabe von 1080p-Videos auf einem weiteren Bildschirm via USB-C. Der UA0246 ermöglicht seinem Benutzer eine Verbindung zwischen einem Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseher mit DisplayPort-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann sowohl als Spiegel- als auch als erweiterter Desktop des Hauptbildschirms Ihres Computers verwendet werden. Mit dem UA0246 können Sie 1080p-Video-Wiedergabe über die DisplayPort-Schnittstelle und USB-C erleben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Leistungen
Unterstützte Video-Modi
1080p
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.