Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 7990099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 7990099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 7990099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725426
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     7990099
EAN/GTIN:
     4008525673903
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
alu bastelfolie
10 Blatt beidseitig bedruckte Alu-Sternchenfolie mit 90 g/qm Stärke. Die Alufolie mit Sternchenprägung hat eine Größe von 23 x 33 cm und ist in 10 Farben sortiert.

- Alu-Bastelfolie 90 g/m²
- mit Sternchenprägung
- beidseitig bedruckt
- 23 x 33 cm
- aus Frischzellulose
- 10 Blatt in 10 Farben
- Bastelmappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
230 mm
Bogenlänge
330 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 4,424* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,81*
€ 65,2239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.