Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 70860099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 70860099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
URSUS 70860099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
URSUS 70860099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
URSUS 70860099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725518
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     70860099
EAN/GTIN:
     4008525110712
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Scrapbooking Papier 190 g/qm
    - 30,5 x 30,5 cm (12" x 12")
    - 20 Blatt aller Motive
    - Block
    - beidseitig bedruckt
    - Vorderseite mit Motiv
    - Rückseite mit Sternchen auf einfarbigem Hintergrund
    - säure- und ligninfrei

    Das Scrapbooking Papier "Winterzauber" als Block in der Größe 30,5 x 30,5 cm besteht aus 20 Blatt beidseitig bedrucktem Papier. Die Vorderseite zeigt die 20 Motive der 4 Serien "Winterzauber" und die Rückseite ist bei allen Motiven mit Sternchen auf einfarbigem Hintergrund. Das Scrapbooking Papier ist säure- und ligninfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
305 mm
Bogenlänge
305 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
190 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto album
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,643* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.