BIOS | BIOS-Typ | EEPROM |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 12 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1500 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 1500 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666 MHz |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Backplanes-Unterstützung | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI-Express x16-Slots | 2 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C621 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Systembus-Rate | 10.4 GT/s |
Energie | Stromversorgung | 2200 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 4 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 448 mm |
| Tiefe | 737 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Gewicht | 68040 g |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS)-3 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 90710 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, Netzwerk, Leistung |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |