Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Brennenstuhl Eco-Line + Switch & 1,5 mm² Ø Cable Grau 8 AC-Ausgänge 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-3775059
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1159350018
EAN/GTIN:
4007123114443
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mit größerem Kabeldurchmesser gemäß erhöhtem EU-Standard von 2010!
-Standard-Steckdosenleiste in ansprechenden Farben und hervorragender Qualität.
-Schräg angeordnete Steckdosen zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
-Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
-Steckdosen mit Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
mehrfachsteckdose 8 fach brennenstuhl
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eco-Line Steckdosenleiste 10-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und 3m Kabel)
Brennenstuhl
1159350010
ab € 8,90*
Zubehör
Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 1,5m Kabel)
Brennenstuhl
1152340015
ab € 3,58*
Zubehör
Eco-Line Steckdosenleiste 3-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, mit beleuchtetem Schalter und 1,5m Kabel)
Brennenstuhl
1152350015
ab € 3,59*
Zubehör
Eco-Line Steckdosenleiste 8-fach (Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und 3m Kabel)
Brennenstuhl
1159320018
ab € 7,37*
Zubehör
Eco-Line Steckdosenleiste 8-fach (Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz, Schalter und 3m Kabel)
Brennenstuhl
1159300018
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen