Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Monza Brettspiel Rennen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Monza Brettspiel Rennen
HABA Monza Brettspiel Rennen
HABA Monza Brettspiel Rennen
HABA Monza Brettspiel Rennen
HABA Monza Brettspiel Rennen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37763218
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     004416
EAN/GTIN:
     4010168044163
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
brettspiele haba
Monza ist ein rasantes Auto-Rennspiel von HABA für gewitzte Spieler. Sechs farbige Rennwagen aus Holz stehen am Start bereit für das große Rennen. Doch nur, wer die richtigen Farben würfelt und clever kombiniert, kommt besonders schnell vorwärts und gewinnt das aufregende Wettrennen. Monza ist ein erstes taktisches Kinderspiel – außerdem fördert es spielerisch das Erkennen und Benennen von Farben durch die sechs farbigen Würfel. Dank leicht verständlicher Spielregeln eignet sich das turbulente Farbenrennen für die ganze Familie. Also in die Rennwagen, fertig und los … !
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rennen
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Sprache der Spielregeln
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Portugiesisch
Material
Holz
Designer
Haralds Kalvinius
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Anzahl der Würfel
6
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.