Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Primera-Line Schwarz 8 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Primera-Line Schwarz 8 AC-Ausgänge 2 m
Brennenstuhl Primera-Line Schwarz 8 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3778820
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153300128
EAN/GTIN:
     4007123211197
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m
Die neue Design-Steckdosenleiste mit cleveren Features
-Mit Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabel.
-Kabelausgang variabel auf beiden Seiten möglich.
-Steckdosen in 90°-Anordnung.
-Komfortable Abstände der Steckdosen.
-Mit Befestigungsösen zur Wandmontage.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,3978*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9078*
€ 15,3603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4278*
€ 14,7891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8378*
€ 14,087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2878*
€ 13,4325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3978*
€ 11,1834
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1150660315
ab € 13,62*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150650316
ab € 8,68*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300467
ab € 33,53*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300477
ab € 30,4183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.