Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Uvex pheos Schutzbrille Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37802972
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9192225
EAN/GTIN:
     4031101494036
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
EN 166, EN 170
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Linsenstärke
2.1 mm
Gewicht
29 g
Breite
162 mm
Höhe
49 mm
Tiefe
145 mm
Paketgewicht
43 g
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Material
Material
Polyoxymethylen (POM), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.