Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 15165100 Make-up-Spiegel Schrauben Rund Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 15165100 Make-up-Spiegel Schrauben Rund Chrom
WENKO 15165100 Make-up-Spiegel Schrauben Rund Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37803062
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     15165100
EAN/GTIN:
     4008838151655
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Schrauben
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Chrom
Material
Kunststoff, Stahl
Vergrößerung 1
3 x
Rahmenfarbe
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Breite
190 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
720 g
Spiegelbreite
160 mm
Spiegelhöhe
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, Wandspiegel, wandspiegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 78 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.