Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba X464 4 POST RACK KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba X464 4 POST RACK KIT
Aruba X464 4 POST RACK KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37819091
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL373A
EAN/GTIN:
     190017097329
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Aruba X464
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Breite
89 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
716 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,39*
€ 1.039,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,24*
€ 1.032,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,28*
€ 1.002,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,61*
€ 974,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,82*
€ 920,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.