Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12074183 Deckenbeleuchtung Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 12074183 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
Brumberg 12074183 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
Brumberg 12074183 Deckenbeleuchtung Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37861079
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12074183
EAN/GTIN:
     4250047781455
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1125 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12075183
ab € 108,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.