Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88132070 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 88132070 Montage-Kit
Brumberg 88132070 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37863582
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88132070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Endstück, weiß. . Fassung: ohne, Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.