Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88132680 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 88132680 Montage-Kit
Brumberg 88132680 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37863584
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88132680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Endstück, weiß. . Lamp holder: without, material: Plastic, .
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.