Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVE 2-01P Kabelsplitter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing BVE 2-01P Kabelsplitter Edelstahl
Axing BVE 2-01P Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37874044
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE00201P
EAN/GTIN:
     7611682005592
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
axing 2-fach sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
67 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Screening-Klasse
A+
Einführungsverlust
10 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.