Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 130 4,57 cm (1.8") Grau Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 130 4,57 cm (1.8") Grau Funktionstelefon
Nokia 130 4,57 cm (1.8") Grau Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37876692
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     A00028488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
120 x 160 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.4 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
111.5 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
4 MB
ROM-Kapazität
8 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Typ
Funktionstelefon
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1020 mAh
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ladegerät enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.