Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg KLF03WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg KLF03WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF03WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF03WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF03WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37887693
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     KLF03WHEU
EAN/GTIN:
     8017709230999
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
2000 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709230999
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2400 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
311970
ab € 15,65*
Zubehör
Bosch
4242001235159
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
00311968
ab € 6,52*
Zubehör
SMEG
KLF03RDEU
ab € 107,74*
Zubehör
SMEG
KLF03SSEU
ab € 127,05*
Zubehör
SMEG
KLF03WHMEU
ab € 123,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.