| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3788792 Herst.-Nr.: 82466 EAN/GTIN: 4043619824663 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Power Over eSATA Kabel von Delock können Sie verschiedene Geräte mit Standard eSATA, USB-B und DC Schnittstelle, wie z.B. Gehäuse, etc. anschließen. Der eSATAp Port ist eine Kombination aus USB und eSATA und kann bei Anschluss an einen 12V eSATAp Port Ihres Notebooks oder PCs Ihre Geräte mit einer Spannung von bis zu 12V versorgen. Somit benötigen Sie z.B. für die hierzu kompatiblen (DC) 3½“ Gehäuse kein externes Netzteil. Ebenso eignet sich das Kabel für Verwendung von 2,5“ Combo Gehäusen mit eSATA und USB-B Ports, wenn Sie das Kabel an eine 5V eSATAp Buchse anschließen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |