Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E200-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E200-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer E200-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37935857
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E200-9A
EAN/GTIN:
     672042279715
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, SMBIOS 2.8, UEFI
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
Memory Spiegelung unterstützt
Ja
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1310
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Energie
Stromversorgung
60 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1360 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2950 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Realtek RTL8201N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,59*
€ 436,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.