Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Oral-B PRO 2 2950N CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37938880
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80301044
EAN/GTIN:
     4210201182269
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Pink, Schwarz
Zahnbürstenfrequenz (Umdrehungen)
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Drucksensor
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390.7 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
541.8 g
Technische Details
Kompatibilität
Cross Action, 3DWhite, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, Floss Action, Tri Zone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
2 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.