Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-A-IRA-15 Infrarotlampe 19 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-A-IRA-15 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix MX-A-IRA-15 Infrarotlampe 19 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37946542
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-IRA-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
19 W
Lampentyp
LED
Maximaler Arbeitsabstand
160 m
Strahlungswinkel
15 °
Wellenlänge
860 nm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.