Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-A-IRA-45 Infrarotlampe 19 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-A-IRA-45 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix MX-A-IRA-45 Infrarotlampe 19 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37946544
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-IRA-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
19 W
Lampentyp
LED
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Strahlungswinkel
45 °
Wellenlänge
860 nm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-M
ab € 16,26*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.