Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-A-IRA-90 Infrarotlampe 19 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-A-IRA-90 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix MX-A-IRA-90 Infrarotlampe 19 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37946546
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-IRA-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
ir-scheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
19 W
Lampentyp
LED
Maximaler Arbeitsabstand
35 m
Strahlungswinkel
90 °
Wellenlänge
860 nm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-M
ab € 16,26*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 42,94*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.