Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E300-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E300-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer E300-9A Intel SoC BGA 1310 Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37988906
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E300-9A
EAN/GTIN:
     672042292431
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, SMBIOS 2.8, UEFI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1866,2133,2400 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1310
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Maximaler Cache
25 MB
Energie
Stromversorgung
84 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1560 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3460 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Zertifizierung
IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN NMI SuperDoctor® 5 Watch Dog
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,93*
€ 1.233,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,84*
€ 1.230,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,33*
€ 1.224,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,23*
€ 1.215,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.