Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm
Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm
Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm
Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm
Fellowes 8707101 Anti-Ermüdungsmatte Rechteckig 898,5 x 596,9 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37991685
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8707101
EAN/GTIN:
     50043859728058
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mattengröße (B x T)
898.5 x 596.9 mm
Dicke
88.9 mm
Gewicht
3730 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Art der Oberfläche
weich
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8707001
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.