Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50180 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50180 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Qoltec 50180 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Qoltec 50180 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38006623
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
12 W
Ausgangsstrom
2400 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Gaming controls, Kopfhörer, Handy, Tragbarer Lautsprecher, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Smartwatch Ladekabel, schaltnetzteil geschlossen 5v, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.