Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BFL524MS0 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 BFL524MS0 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 BFL524MS0 Mikrowelle Integriert Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38013337
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL524MS0
EAN/GTIN:
     4242005038732
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Kochen mit Geling-Garantie dank AutoPilot.

Mit der Programmautomatik AutoPilot gelingen Ihnen automatisch beste Ergebnisse. Sie müssen nur noch das Gargut in einen geschlossenen Bräter einlegen, das Gewicht eingeben und das passende der bis zu 85 Zubereitungsprogramm auswählen. Für 100 % perfekte Ergebnisse.

- Mikrowellenfunktion: für eine schnelle Zubereitung, Auftauen und Aufwärmen von Speisen.
- AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- Elektronische Türöffnung: komfortables Öffnen der Tür dank einfachem Berühren der Sensortaste.
- Grill-Funktion: einfach und schnell zum perfektem Grillergebnis dank leistungsstarkem Grill.
- Bedienung mit weißem LED-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
317 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
16000 g
Paketgewicht
18000 g
Energie
Anschlusswert
1270 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Kabellänge
1.3 m
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
3
Anzahl Auftauprogramme
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.