Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BEL554MB0 Mikrowelle Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 BEL554MB0 Mikrowelle Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Bosch Serie 6 BEL554MB0 Mikrowelle Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38013343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BEL554MB0
EAN/GTIN:
     4242005039067
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Kochen mit Geling-Garantie dank AutoPilot.

Mit der Programmautomatik AutoPilot gelingen Ihnen automatisch beste Ergebnisse. Sie müssen nur noch das Gargut in einen geschlossenen Bräter einlegen, das Gewicht eingeben und das passende der bis zu 85 Zubereitungsprogramm auswählen. Für 100 % perfekte Ergebnisse.

- Mikrowellenfunktion: für eine schnelle Zubereitung, Auftauen und Aufwärmen von Speisen.
- AutoPilot 8: jedes Gericht gelingt perfekt durch 8 voreingestellte Automatikprogramme.
- Elektronische Türöffnung: komfortables Öffnen der Tür dank einfachem Berühren der Sensortaste.
- Grill-Funktion: einfach und schnell zum perfektem Grillergebnis dank leistungsstarkem Grill.
- Bedienung mit weißem LED-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
382 mm
Gewicht
19000 g
Paketgewicht
21000 g
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
1200 W
Grilltyp
Quarzgrill
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Kabellänge
1.3 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
3
Anzahl der automatischen Programme
8
Anzahl Auftauprogramme
4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,46*
€ 511,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.