Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Bosch Serie 2 DWP94BC50 Dunstabzugshaube Wandmontiert Edelstahl 360 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38013371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWP94BC50
EAN/GTIN:
     4242005032013
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug
Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.
- Abluftleistung: sorgt mit bis zu 360 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- Drucktasten: einfache Auswahl der gewünschten Leistungsstufe mit mechanischer Steuerung.
- Leise: beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

Leistung
Metallfettfilter
Metallfettfilter sind für Abluft- und Umlufthauben erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
51.3 kWh
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
799 mm
Höhe (max)
975 mm
Höhe ohne Abzug
246 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
360 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
65 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
50 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
65 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
67 dB
Druck (Pa)
20
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
550 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
94 Lux
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.