Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Bosch TWK7502 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Grau, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38013697
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK7502
EAN/GTIN:
     4242002992808
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
  • 3-fach sicher: Abschaltautomatik, Überhitzungs-/Trockengehschutz, Lift-Switch-off.
    - Verdecktes Heizelement.
    - Kalkfilter im Ausguss.
    - Kabelaufwicklung.
    - 1.7l Fassungsvermögen.
    - Anschlusswert: 1850-2200 Watt.
    - 1-Tassen-Funktion: auch für kleine Mengen geeignet (300 ml).
    - große Wasserstandsanzeige für Links- und Rechtshänder gut von außen ablesbar.
    - Cordless, 360º Basis.
    - Edelstahlboden - Heizung abgedeckt.
    - Entnehmbarer Kalkfilter.
    - Deckelöffnung per Knopfdruck.
    - Deckelverriegelung.
    - Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
    - Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab.
    - Trockengeh- und Überhitzungsschutz.
    - Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird.
    - Anti-Rutsch-Füße an der Basis.
    - Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Grau, Türkis
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
390 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.