Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Gastroback Design Mini 0,8 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38043789
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40897
EAN/GTIN:
     4016432408976
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Design Mixer Mini Eis-Crushen, Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Smoothies, Cocktails, Suppen, Salsa-Saucen, Gewürzpasten, Gemüsepüree und Babynahrung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
0.8 m
Abnehmbares Messer
Ja
Anzahl der Messerschneiden
6
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Messskala
Ja
Messskala-Einheiten
Milliliter
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.8 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
19000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
21000 RPM
Steuerung
Drehregler
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.