Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3000 WH Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38059750
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X21010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.2 m
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
WK 3409
ab € 20,67*
Ähnlich
SEVERIN
WK 3498
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.