| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-38064991 Herst.-Nr.: 0X23010009 EAN/GTIN: 8021098760029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manueller Brotheber - Liftfunktion Dank dem manuellenBrotheber kann das Brotsicher angehoben und entnommen werden.
Einfache Bedienung Die Aufwärm-, Stopp- und Auftauftasten sind von obenam Toaster zu bedienen. Die Röstgradeinstellungund Hebetaste sind an der Seite des Toasters positioniert.
Variabel einstellbare Röstgrade Dank der 7 verschiedenenEinstellungen können SieIhren präferierten Röstgradwählen – ganz unabhängigder Brotart.
Separater Brötchenaufsatz Der abnehmbareBrötchenaufsatz ermöglichtBrot und Backwarenaufzuwärmen oder zutoasten, wie zB Croissants oder Semmeln. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Variable einstellbare Krustenbräunung | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Slots | 2 | ![](/p.gif) | Aufwärmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Abtaufunktion | Ja | ![](/p.gif) | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten, Drehregler | ![](/p.gif) | Sandwich-Zange | Ja | ![](/p.gif) | Wärmeablage | Ja | ![](/p.gif) | Bräunungsstufen | 7 | ![](/p.gif) | Auto-Pop-up Mechanismus | Ja | ![](/p.gif) | Stopp/Annullier Taste | Ja | ![](/p.gif) | Krümelschublade | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Leistung | 1000 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |