Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher DS 6 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 650 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher DS 6 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 650 W Beutellos
Kärcher DS 6 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 650 W Beutellos
Kärcher DS 6 Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 650 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38089997
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.195-220.0
EAN/GTIN:
     4054278277493
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
650 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schlauchtyp
Teleskopisch
Schlauchlänge
2.1 m
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA, Wasser
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
80 dB
HEPA-Klasse
HEPA 12
Betriebsradius
10.2 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
7500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,17*
€ 310,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.