Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ANT-LPWA-DB-O-N-5= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 5,6 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38098734
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ANT-LPWA-DB-O-N-5=
EAN/GTIN:
     889728031936
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.6 dBi
Frequenzband
0.86 - 0.92 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
790 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.