Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT PFD2-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT PFD2-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
METZ CONNECT PFD2-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136040
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110292032215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 95 x 75 mm
Gewicht
120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
400 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.